FACOM
FACOM(ファコム) リベットチゼル(26mm) | 262A20
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
幅(mm)
26
全長(mm)
200
質量(g)
340
規格
CEマーク
刃幅(mm)
26
硬度HRC
切刃:57~59
材質(刃)
亜鉛
切刃角度(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04347808
262A.20
¥
5,852
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください