FACOM
FACOM(ファコム) リベットチゼル(21mm) | 262A15
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル
より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
仕様
プレゼンテーション:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)
16
全長(mm)
150
質量(g)
170
刃角(°)
60
硬度HRC
切刃:57~59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04347790
262A.15
¥
4,619
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください