クッキング温度計 角度調節機能付き
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい
検温部の使用温度範囲は-20~250℃
オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き
表示温度を固定するホールド機能付き
マグネット付き
保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂
質量(g)約24(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14
表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)
表示単位0.1℃
電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
内容量1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-09-27
- 用途:
- ゼラチンを溶かすときに使用
数字が見やすい 背面にマグネットが付いているのでキッチン周りの使いやすいところに固定できる
電源を入れると、その場の室温がわかるのが当たり前だが面白い
アイデア次第で使い出があるとおもいます