曜日別特売

M2マルチポジションイヤーマフ

M2マルチポジションイヤーマフ - Moldex(モルデックス)M2マルチポジションイヤーマフ - Moldex(モルデックス)

洗練された外観とスタイル
独自のレインボーカラーと滑らかな曲線の立体形を有しており、作業者の皆様に喜んでお使いいただけます。カップを覆っている SoftCoat®;は、伝道音を軽減します。
位置調整を素早く行え
M2カップに取り付けられている特別な成型グリップと、3段階調節バンドによって、装着と位置調整を素早く行えます。カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。
ヘッドバンドは耐久性の高い軽量PVCフリープラスチックでできています。
カップの調整幅も広く、快適なフィット感を得るために圧力を均一に分散させています。
SoftCoat®;カバーが騒音を軽減します。
独自のレインボーカラーと滑らかな曲線立体構造が外観を引き立たせます。
頭の上、顎の下、首の後ろに装着できます。
安定用ストラップも付いています。

幅(mm)185高さ(mm)205質量(g)409遮音値(dB)26(頭上使用の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044258496200
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする