NICHIEI(日栄産業)
ハードシールドグローブ (アウターシェル)
厳しい冬の条件下での保護と快適さを提供するために設計された高性能な手袋です。防水性・保温性・耐久性・防風性・断熱性が備わったグローブ。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)、手の平:合成皮革
色
ブラック
入数(双)
1
機能
防水性・保温性・耐久性・防風性・断熱性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04429340
CT-10
M/メンズ(23~24cm)
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429349
CT-10
L/メンズ(25~26cm)
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04429358
CT-10
LL/メンズ(27~28cm)
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください