NICHIEI(日栄産業)
キッズスキーグローブ
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。
材質
本体:ポリエステル100%、手首部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革
入数(双)
1
機能
防風性・耐久性・保温性
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合年齢(歳)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04429699
1650
ブラック
キッズ/KS(90~100cm)
(目安)3~4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429717
1650
ブラック
キッズ/KM(100~110cm)
(目安)4~5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429735
1650
ブラック
キッズ/KL(110~120cm)
(目安)5~6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429751
1650
ブルー
キッズ/KS(90~100cm)
(目安)3~4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04429760
1650
ブルー
キッズ/KM(100~110cm)
(目安)4~5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429769
1650
ブルー
キッズ/KL(110~120cm)
(目安)5~6
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください