NICHIEI(日栄産業)
防水インナーミトン内臓手袋
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
機能
防風性・耐久性・保温性・防水インナー
材質
本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
適合年齢(歳)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04429191
SF-35
ジュニア/JS(120~130cm)
グレー
(目安)7~8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429200
SF-35
ジュニア/JM(130~140cm)
グレー
(目安)9~10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429209
SF-35
ジュニア/JL(140~150cm)
グレー
(目安)11~12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429227
SF-35
ジュニア/JS(120~130cm)
ブルー
(目安)7~8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429245
SF-35
ジュニア/JM(130~140cm)
ブルー
(目安)9~10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429270
SF-35
ジュニア/JL(140~150cm)
ブルー
(目安)11~12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429288
SF-35
ジュニア/JS(120~130cm)
レッド
(目安)7~8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429306
SF-35
ジュニア/JM(130~140cm)
レッド
(目安)9~10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429331
SF-35
ジュニア/JL(140~150cm)
レッド
(目安)11~12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください