NICHIEI(日栄産業)
ジュニアスキーグローブ
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。
機能
防風性・耐久性・保温性
材質
本体:ポリエステル100%、手首部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
適合年齢(歳)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04429595
SP-045
ジュニア/JM(130~140cm)
ブラック
(目安)9~10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429620
SP-045
ジュニア/JL(140~150cm)
ブラック
(目安)11~12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429638
SP-045
ジュニア/JS(120~130cm)
ブルー
(目安)7~8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429681
SP-045
ジュニア/JL(140~150cm)
ブルー
(目安)11~12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429586
SP-045
ジュニア/JS(120~130cm)
ブラック
(目安)7~8
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
04429656
SP-045
ジュニア/JM(130~140cm)
ブルー
(目安)9~10
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください