NICHIEI(日栄産業)
防水インナー内臓手袋
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
入数(双)
1
機能
防風性・耐久性・保温性・防水インナー
内容量
1双
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適合年齢(歳)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04428938
SF-33
グレー
ジュニア/JS(120~130cm)
(目安)7~8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04428947
SF-33
グレー
ジュニア/JM(130~140cm)
(目安)9~10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04428965
SF-33
グレー
ジュニア/JL(140~150cm)
(目安)11~12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429060
SF-33
ブルー
ジュニア/JS(120~130cm)
(目安)7~8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429078
SF-33
ブルー
ジュニア/JM(130~140cm)
(目安)9~10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429148
SF-33
ブルー
ジュニア/JL(140~150cm)
(目安)11~12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429157
SF-33
レッド
ジュニア/JS(120~130cm)
(目安)7~8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429166
SF-33
レッド
ジュニア/JM(130~140cm)
(目安)9~10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429175
SF-33
レッド
ジュニア/JL(140~150cm)
(目安)11~12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください