曜日別特売

防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ防水形中心温度計(Tタイプ)  一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - エー・アンド・デイ

一般校正証明書付き
セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利
応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能
防水レベルはIP65相当
熱電対温度計(Tタイプ)
測定範囲が広い
オートパワーOFF機能付き(解除可能)

付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108電源CR2032形リチウム電池1個測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度表示間隔:約1秒温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)ケーブル長(mm)約600RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65相当最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1校正証明書一般校正証明書付き内容量1台
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04430198AD5605C-00A00
29,500
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方(代引の場合)1お送りできません
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする