エー・アンド・デイ
防水形中心温度計(Tタイプ) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
一般校正証明書付き
応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能
防水レベルはIP65相当
熱電対温度計(Tタイプ)
測定範囲が広い
オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品
シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
寸法(mm)
温度測定部(プローブ):Φ3×L110
電源
CR2032形リチウム電池1個
測定範囲(℃)
-50~+350
測定精度
±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値
温度表示
間隔:約1秒
温度センサー
Tタイプ熱電対センサー(接地型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP65相当
最小表示(℃)
0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1
校正証明書
一般校正証明書付き
内容量
1台
取扱説明書:
(0.41MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04430180
AD5605P-00A00
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方(代引の場合)
1
お送りできません
離島(代引の場合)
1
お送りできません