マグテック
着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。
・繰り返し使えます。
用途
・着磁確認用
厚さ(mm)
0.19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04425779
MV0007
100
2.5
100
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
04425797
MV0008
350
30.3
400
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください