FACOM
FACOM(ファコム) レタリングポンチ(A-Z) | 292A5
幅(mm)
40
全長(mm)
75
材質(本体)
炭素鋼
質量(g)
1340
規格
DIN 7353
全高(mm)
80
包装
プラスチックケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04424528
292A.5
¥
28,348
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください