PROZONE
プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途
スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に
セット内容
本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1
電源
単4形乾電池×3本(市販品)
騒音値(dB)
約85~105/m
防滴構造
IP×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04425115
WEH1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください