ぽかぽか家族 室内に最適 ほんわか低温カイロ 貼れないレギュラー 10個入り

ぽかぽか家族 室内に最適 ほんわか低温カイロ 貼れないレギュラー 10個入り - アイリスオーヤマ

【平均48度】【20時間持続】レギュラーサイズの貼れないタイプのほんわか温かい低温カイロです。じんわりとした暖かさが長時間続き、体を芯から温めます。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)64寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間20時間平均温度(℃)48入数10枚内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349165-
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする