アイリスオーヤマ
CRYSTAL SPARK レモン 500ml×24本
大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った炭酸水にレモンフレーバーを加えました。はじける刺激と爽やかな香り。
容量(mL)
500
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×68×213(ボトルサイズ)
保存方法
高温・直射日光を避けて保存してください
本数
24本
原材料
水(鉱水)、炭酸、香料
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349208
500ml×24本
オープン
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください