アイリスオーヤマ
TANSAN X450ml×24本
アイリス史上、最強炭酸。大自然が育てた天然水にかつてない量の炭酸をプラス。強炭酸を超えた刺激の強い炭酸水です。
容量(mL)
450
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×65.5×202(ボトルサイズ)
保存方法
高温・直射日光を避けて保存してください
本数
24本
原材料
水(鉱水)、炭酸
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g
内容量
1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349251
450ml×24本
オープン
¥
2,398
¥
2,590
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください