曜日別特売

ロングパイル人工芝 1m×1m

ロングパイル人工芝 1m×1m - アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×1m - アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×1m - アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×1m - アイリスオーヤマロングパイル人工芝 1m×1m - アイリスオーヤマ

【国産】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防カビ機能付きです。
微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(g)970内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348815CT-3011R
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする