防草人工芝 1m×10m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防草・防カビ機能付きです。
特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)
長さ(mm)10000
幅(mm)1000
厚さ(mm)30
質量(kg)9.4
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
防草人工芝販促動画