アイリスオーヤマ
ロングパイル人工芝 1m×10m
【国産】【簡単加工】
まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。
防カビ機能付きです。
微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質
芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)
長さ(mm)
10000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
30
質量(kg)
8.22
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348849
CT-30110R
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
離島
1
お送りできません