アイリスオーヤマ
加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
材質
活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)
色
ホワイト
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×10×432
対応機種
AAP-AH50A、KAP-AH501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349086
OHAP-A50TF
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください