アイリスオーヤマ
加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。
材質
HEPA(不織布)+パッキン(PE)
色
ホワイト
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×27×432
対応機種
AAP-AH50A、KAP-AH501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349077
OHAP-A50HF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください