曜日別特売

加湿空気清浄機 23畳

加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 - アイリスオーヤマ

【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】
気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。
加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。
加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。
おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。
お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。
集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!
花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。
プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。
ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。
※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。

ホワイト仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349068AAP-AH50A-W3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする