曜日別特売

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック

組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック - アイリスオーヤマ

【幅76×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】
パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。
シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。
棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。
収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。
棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません
3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。

内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348709KRSR-39.1ナチュラルオーク全体45、各棚15760×345×797
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848417KRSR-39.1ホワイトアッシュ45(棚板1枚あたり15kg)760×345×802
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04348718KRSR-39.1ヴィンテージブラウン全体45、各棚15760×345×797
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58848426KRSR-516.7ホワイトアッシュ75(棚板1枚あたり15kg)760×345×1592
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04348727KRSR-516.2ナチュラルオーク全体75、各棚15760×345×1595
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04348736KRSR-516.2ヴィンテージブラウン全体75、各棚15760×345×1595
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

こんなに簡単!スチールラック組み立て方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする