曜日別特売

ハード収納ボックス 44L(HUKEL SMOKE BOX)

ハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマハード収納ボックス  44L(HUKEL SMOKE BOX) - アイリスオーヤマ

【中身が見える】【耐荷重70kg】
フタを閉めても中身が見えて探しやすい、どこに収納されているか一目瞭然のスモークボックス(SMOKEBOX)です。
道具にこだわる・見せたい・探す手間を省きたい職人様にぴったりの収納ケースです。
スタッキングも可能で運搬にも便利です。
南京錠など鍵が取り付けられる作りです。
耐荷重70kgと丈夫なので幅広い用途でお使いいただけます。

質量(kg)2.4耐荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×647×868内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349016SMB-600
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする