曜日別特売

超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機

超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ

【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】
1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に!
サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。
コードでつなげるだけの簡単充電。
ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。
オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。

付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル質量(g)980電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349138SCD-220-W
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
04349147SCD-220-HC
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
04349156SCD-220-G
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする