FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 300mm | 830A10L

FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 300mm | 830A10L - FACOM
幅(mm)25.5全長(mm)300質量(g)415タイプタップ用ねじサイズタッピング:M12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348298830A.10L
22,110
18,980
20,878(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする