曜日別特売

ワイヤレスステレオヘッドセット

ワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONY
(1件のレビュー)

振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。
本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。
本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。
高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。
OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。
例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。

仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348499WF-L910 Bブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
04348508WF-L910 Wホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04348499
2025-01-09
用途: 主に仕事中
建設業・工事業

長い間使っていても耳に負担がない。蒸れない。多少の事では落ちない。
そして音質は最高です。低音も出て高音も綺麗。
買って良かったです、他のオープンイヤータイプより音質は良いです。と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする