曜日別特売

HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様

HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

AC機並みの切断スピード
Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能
低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。
モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様

付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)(90°時)
蓄電池電圧(V)
最大切込深さ(mm)(45°時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349269C3605DC (SK)(2XPSZ)1475736/1838
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする