曜日別特売

HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様

HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ)
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様

付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349278C3606DRB (K)(XPSZ)
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,850/税込¥2,035
北海道地方1¥2,510/税込¥2,761
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする