曜日別特売

HiKOKI コードレスセーバソー(レシプロソー) 36V 電池2個仕様

HiKOKI コードレスセーバソー(レシプロソー) 36V 電池2個仕様 - HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスセーバソー(レシプロソー) 36V 電池2個仕様 - HiKOKI(ハイコーキ)

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
使いやすく疲れにくいバランス設計
ブレードの交換はツールレスで簡単!
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様

仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース質量(kg)1.9(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板12切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50切断能力(mm)木材50蓄電池電圧(V)18/36蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349296CR18DA XPZ
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする