HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!
穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比)
低振動機構を追加搭載
オートストップ機能付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349330DH3628DA (2WPZ)
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする