曜日別特売

HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様

HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様

用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349339DS36DC (2XPSZ)
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする