曜日別特売

HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様

HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様

用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本内容量1台
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349357N3604DM (XPZ)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする