曜日別特売
モノタロウ

ストッパーゴム

ストッパーゴム - モノタロウストッパーゴム - モノタロウストッパーゴム - モノタロウストッパーゴム - モノタロウストッパーゴム - モノタロウストッパーゴム - モノタロウストッパーゴム - モノタロウストッパーゴム - モノタロウ

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。

用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR内容量1個
注意
※キャスターによっては対応しない場合があります。
※用途以外での使用はお止めください。
※同じ場所に長期間設置するとゴムの特性上床が変色する恐れがありますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06545011-9SS152050
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06545020-11S403075
369
406(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月中旬
06545029-18.5M12838100
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
06545038-15L14150120
779
857(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06545020-48887274PC-250-2- 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下 48887274車輪ストッパーゴムジョー・プリンス竹下1個
919
税込1,011
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする