曜日別特売

マグァンプⅡ

マグァンプⅡ - ハイポネックスマグァンプⅡ - ハイポネックスマグァンプⅡ - ハイポネックスマグァンプⅡ - ハイポネックスマグァンプⅡ - ハイポネックス

肥料成分の溶出は、土壌水分や温度の影響を受けにくいため、肥料焼けや根傷みの心配が少ない肥料です。
各種類ごとに粒子サイズが揃っているため、用土に均一に混合できます。MSサイズは、2.5~3寸の小さいポットや、用土量の多いプラグトレイ(128穴)などに混合でき、Sサイズは用土量の少ないプラグトレイ(408穴)などにも混合できるサイズです。
蒸気消毒前に用土に混合しても、化学反応を起こす心配はありません。

成分N6-P40-K6-Mg15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
粒子サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像04496497-1袋(20kg)20L
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像04496506-1袋(20kg)20M
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像04496515-1袋(20kg)20MS
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像04496531-1袋(20kg)20S
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
商品画像04496540-1袋(10kg)10BB S
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする