曜日別特売

オスモコートエグザクト ハイエンド

オスモコートエグザクト ハイエンド - ハイポネックスジャパン

ヨーロッパやアメリカで広く使用されています。
環境にやさしい天然素材を使用した樹脂でコーティングされた肥料です。
粒揃いがよく安定した溶出を実現しました。
一部のカラーコートされた粒により製品の識別ができます。
オスモコートの中でも第3、4世代に属し、溶出の安定度が高いため、生産の安定化、生産ロス軽減に役立ちます。

適合鉢物、花苗、野菜苗、切花、野菜、果樹用容量(kg)25肥効期間5~6ヵ月成分(チッソN-リン酸P-カリK)N15-P9-K12粒子サイズ2.5~3.5mm内容量1袋(25kg)
注意
※オスモコートを混合した用土は、肥料成分が徐々に溶出していくため、混合後2週間以内にご使用ください
※土壌を蒸気消毒する場合には、消毒後に施用してください。
※施肥量は、一般的な推奨量です。栽培環境(特に季節、ハウスやトンネルなど)に合わせて施肥量を調整してください。
※施肥にあたっては、一度お試しの上、施肥量をお決めください。
※施肥方法、施肥量の詳細につきましては、メーカーまでお問合せください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04496400-
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする