尾崎亀商店
KO仕上げゴム 削(サク)ショート シロアメ
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
長さ(mm)
500
幅(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495937
87136
白色:白スポンジC-601 アメ色:アメゴム
3
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
04495971
87118
白色:白スポンジC-600 アメ色:アメゴム
5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
04495998
87137
白色:白スポンジC-601 アメ色:アメゴム
7
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
04496025
87138
白色:白スポンジC-601 アメ色:アメゴム
10
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください