FACOM
FACOM(ファコム) デッドブロー・プラスチック・ハンマー(310mm) | 212A40
仕様
交換用チップ:212.E35~E60
材質
グラスファイバーシャフト、スチールボディ
形状
無反動タイプ
幅(mm)
40
全長(mm)
310
質量(g)
830
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495840
212A.40
-
¥
21,805
¥
20,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
73日以内出荷
返品不可
57329451
212A.40【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
21,805
¥
20,980
¥
9,798
アウトレット
¥
10,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください