FACOM
FACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9
材質
ハンドル:ソフトグリップ
全長(mm)
255
質量(g)
210
刃長(mm)
107
材質(刃)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495831
841A.9
¥
11,774
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください