FACOM
FACOM(ファコム) ハンドパンチ&クリンパー(5mm) | CAD10
仕様
圧着(mm):12
幅(mm)
130
全長(mm)
290
質量(g)
1200
全高(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04495727
CAD.10
¥
70,327
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください