曜日別特売

FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A

FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A - FACOM
材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)7圧着能力(mm)45~110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04495788887A
24,564
23,980
26,378(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする