曜日別特売

ペンドラフック D型 右手左手兼用

ペンドラフック D型 右手左手兼用 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)ペンドラフック D型 右手左手兼用 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)ペンドラフック D型 右手左手兼用 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。
グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。
大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。
先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。

用途マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D型式D型(腰ベルト用)ブラックタイプ右手左手兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0469129812080
2,500
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする