曜日別特売

Bellangel ボディウォッシュミトン

Bellangel ボディウォッシュミトン - KBセーレンBellangel ボディウォッシュミトン - KBセーレンBellangel ボディウォッシュミトン - KBセーレンBellangel ボディウォッシュミトン - KBセーレンBellangel ボディウォッシュミトン - KBセーレン
(1件のレビュー)

泡立ち抜群!きめ細かい濃密泡で全身をやさしく洗えるボディウォッシュミトン。手にすっぽりはまるミトンタイプ。髪の毛より細い極細繊維のやわらかいブラシで毛穴の中までスッキリ洗えます。気になるかかとや肘の角質ケアにも。水切れが良く、乾きも早いので衛生的です。

用途体を洗うボディタオル、ボディブラシとして。材質本体/ポリエステル、縫糸/ポリエステル・ナイロン、バイヤステープ/ナイロン87%・ポリウレタン13%種類ミトン寸法(cm)約23×17×1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04689776B005
1,800
1,788
1,967(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 体の洗浄時に

柔らかそうに見えたので購入しましたが、痛かったです。確かに柔らかいとは一言も書いていないので間違いではありませんが。硬めが好きな方には良いと思います。洗いあがりはスッキリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする