SHINKO(新興製作所)
充電式ブロワ
軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。
ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。
残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。
用途
微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。
付属品
バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ
寸法(mm)
510×150×180
電源(V)
14.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
【弱】6000【中】8000【強】14000
本体質量(g)
1210(バッテリー含む)
風量(m
3
/min)
【弱】1.29【中】2.1【強】2.7
連続使用時間(分)
【弱】30【中】20【強】10
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電器機能
【入力電源】単相100V【充電時間】約90分
風圧(kPa)
【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04691307
DCBL-1415A
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください