曜日別特売

ドライバードリル

ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)ドライバードリル - SHINKO(新興製作所)
(1件のレビュー)

ACドライバードリルACD-280Aの後継品。
前機種より最大トルクが大幅にアップしました。
クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。
2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。

用途
金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。
ネジ締め、ゆるめ。
タップ( ネジ )切り。
仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04691219ACDD-300
オープン
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04691219
2025-07-07
用途: ダンゴムシのケージ作り
モモンガれみ卸売・小売業

これはなかなかいい!
これは、いいとおもいます!
今後もよく使うと思います
ひとつはあったほえがいいのかな?とは思いますね
色々な、シーンでもこれから活用できのではないかな?と
思っています!
まだ、プラスチックにしか使っていないのでこれから
色々と穴を開けてみたいとおもいます!
壊れたとしても金額もリーズナブルだし
買い直しがきくのかな?とおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする