充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。
充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。
握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200内容量1台