LEC(レック)
クリップフック(3個入)
掛けて、はさめるクリップフック。フックとクリップの2WAYタイプ。パイプに取り付けられる。3個入り。
用途
パイプに取り付けて収納を増やせる
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約10×25×90
適合サイズ
直径が8mm~12mmまでの丸パイプ
入数(個)
3
内容量
1個
注意
※荷重制限をお守りください。
※本品を掛ける対象物(パイプ等)の荷重・強度を確認してからご使用ください。
※はさむ物の厚さや硬さによってはクリップにはさめない場合があります。
※掛け外しの際、掛けたものの落下には充分ご注意ください。
※無理にねじったり、強い衝撃を与えると破損することがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04690230
K00594
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください