LEC(レック)
シンクドア用フック
シンクドアに付けられる。袋・タオル等を掛けるのに便利。掛けたものが外れにくいストッパー付き。
用途
シンク扉に袋がかけられる
材質
本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
取付方式
シンクドア用引っ掛け
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20×45×60
入数(個)
2
内容量
1個
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※ドアに掛けたままフックを動かすとドアがキズ付く場合があります。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合や、長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04690239
K00585
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください