神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
スチール製 消火器ボックス(全埋込型)
スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様
扉タイプ
材質
スチール(鋼製)
色
ホワイト
タイプ
全埋込
種類
ボックス型
寸法H(mm)
636
寸法D(mm)
165
寸法W(mm)
270
対応
【消火器】10型
内容量
1台
注意
※屋内仕様です。
※下地金具は付属しておりません。下地金物B型を推奨いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04691210
SK-FEB-50
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください